Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RD-055-B-60-B

  • ERIKS:14736924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,47/ stukexcl. btw

€ 178,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RD
Code
RD-055-B-60-B
Grootte
55
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
197 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
83 mm