Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RD-055-B-40-B

  • ERIKS:14736923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,38/ stukexcl. btw

€ 231,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RD
Code
RD-055-B-40-B
Grootte
55
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
197 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
83 mm