Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-500-E-10-B/4

  • ERIKS:14305895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,46/ stukexcl. btw

€ 154,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RA
Code
RA-500-E-10-B/4
Grootte
500
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
480 mm
Inwendige diameter
92 mm
Buitendiameter
126 mm