Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-500-E-03-B/4

  • ERIKS:14737032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,72/ stukexcl. btw

€ 178,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RA
Code
RA-500-E-03-B/4
Grootte
500
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
480 mm
Inwendige diameter
92 mm
Buitendiameter
126 mm