Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-2000-E-03-B/4

  • ERIKS:14737015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 632,99/ stukexcl. btw

€ 765,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RA
Code
RA-2000-E-03-B/4
Grootte
2000
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
1090 mm
Inwendige diameter
157 mm
Buitendiameter
203 mm