Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-180-E-05-B/4

  • ERIKS:14737012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,09/ stukexcl. btw

€ 75,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RA
Code
RA-180-E-05-B/4
Grootte
180
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
300 mm
Inwendige diameter
45 mm
Buitendiameter
72 mm