Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-170-E-03-B/4

  • ERIKS:14737007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,04/ stukexcl. btw

€ 87,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RA
Code
RA-170-E-03-B/4
Grootte
170
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
190 mm
Inwendige diameter
72 mm
Buitendiameter
106 mm