Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-120-E-20-B/4

  • ERIKS:14736998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,99/ stukexcl. btw

€ 56,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RA
Code
RA-120-E-20-B/4
Grootte
120
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
200 mm
Inwendige diameter
45 mm
Buitendiameter
72 mm