€ 50,22/ stukexcl. btw
€ 60,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RA |
Code | RA-120-E-03-B/4 |
Grootte | 120 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 200 mm |
Inwendige diameter | 45 mm |
Buitendiameter | 72 mm |