Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-090-L-10-B

  • ERIKS:14736991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,14/ stukexcl. btw

€ 29,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RA
Code
RA-090-L-10-B
Grootte
90
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
150 mm
Inwendige diameter
45 mm
Buitendiameter
72 mm