Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-060-L-10-B

  • ERIKS:14736987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,28/ stukexcl. btw

€ 26,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RA
Code
RA-060-L-10-B
Grootte
60
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
106 mm
Inwendige diameter
45 mm
Buitendiameter
72 mm