Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-630-K-25-B

  • ERIKS:14736057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,57/ stukexcl. btw

€ 210,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-630-K-25-B
Grootte
630
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
70.3 mm
Buitendiameter
139.5 mm