€ 299,91/ stukexcl. btw
€ 362,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-630-E-10-V/4 |
Grootte | 630 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 399 mm |
Inwendige diameter | 70.3 mm |
Buitendiameter | 139.5 mm |