Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-400-E-25-B/4

  • ERIKS:14736047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 197,57/ stukexcl. btw

€ 239,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-400-E-25-B/4
Grootte
400
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
70.3 mm
Buitendiameter
139.5 mm