€ 273,71/ stukexcl. btw
€ 331,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-400-E-03-B/4 |
Grootte | 400 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 249 mm |
Inwendige diameter | 70.3 mm |
Buitendiameter | 139.5 mm |