Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-400-B-25-B

  • ERIKS:14736045
Image 1
Opslaan in lijst

€ 465,24/ stukexcl. btw

€ 562,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-400-B-25-B
Grootte
400
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
70.3 mm
Buitendiameter
139.5 mm