Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-250-K-25-B

  • ERIKS:13886867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,32/ stukexcl. btw

€ 103,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-250-K-25-B
Grootte
250
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
52.3 mm
Buitendiameter
109.5 mm