€ 85,32/ stukexcl. btw
€ 103,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-250-K-10-B |
Grootte | 250 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 249 mm |
Inwendige diameter | 52.3 mm |
Buitendiameter | 109.5 mm |