Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-250-E-25-B/4

  • ERIKS:14736042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,58/ stukexcl. btw

€ 154,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-250-E-25-B/4
Grootte
250
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
52.3 mm
Buitendiameter
109.5 mm