Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-250-B-25-B

  • ERIKS:14736038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,39/ stukexcl. btw

€ 327,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-250-B-25-B
Grootte
250
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
52.3 mm
Buitendiameter
109.5 mm