Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-160-E-16-B/4

  • ERIKS:14736035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,82/ stukexcl. btw

€ 125,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-160-E-16-B/4
Grootte
160
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
159 mm
Inwendige diameter
52.3 mm
Buitendiameter
109.5 mm