€ 103,82/ stukexcl. btw
€ 125,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-160-E-10-V/4 |
Grootte | 160 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 159 mm |
Inwendige diameter | 52.3 mm |
Buitendiameter | 109.5 mm |