Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-160-B-40-B

  • ERIKS:14736032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,59/ stukexcl. btw

€ 171,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-160-B-40-B
Grootte
160
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
159 mm
Inwendige diameter
52.3 mm
Buitendiameter
109.5 mm