Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-1000-E-25-B/4

  • ERIKS:14736023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 389,38/ stukexcl. btw

€ 471,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-1000-E-25-B/4
Grootte
1000
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
90.3 mm
Buitendiameter
159.5 mm