€ 482,15/ stukexcl. btw
€ 583,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-1000-E-06-V/4 |
Grootte | 1000 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 6 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 399 mm |
Inwendige diameter | 90.3 mm |
Buitendiameter | 159.5 mm |