Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-1000-E-03-B/4

  • ERIKS:14736019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 439,09/ stukexcl. btw

€ 531,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-1000-E-03-B/4
Grootte
1000
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
90.3 mm
Buitendiameter
159.5 mm