Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-100-E-10-V/4

  • ERIKS:14043493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,38/ stukexcl. btw

€ 77,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-100-E-10-V/4
Grootte
100
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm