€ 54,72/ stukexcl. btw
€ 66,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-063-E-16-B/4 |
Grootte | 63 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 16 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 159 mm |
Inwendige diameter | 32.2 mm |
Buitendiameter | 58 mm |