€ 72,23/ stukexcl. btw
€ 87,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-063-E-03-V/4 |
Grootte | 63 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 159 mm |
Inwendige diameter | 32.2 mm |
Buitendiameter | 58 mm |