€ 42,98/ stukexcl. btw
€ 52,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-040-K-25-B |
Grootte | 40 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 99 mm |
Inwendige diameter | 32.2 mm |
Buitendiameter | 58 mm |