€ 52,28/ stukexcl. btw
€ 63,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-040-E-16-B/4 |
Grootte | 40 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 16 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 99 mm |
Inwendige diameter | 32.2 mm |
Buitendiameter | 58 mm |