Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-040-B-40-B

  • ERIKS:14485636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,10/ stukexcl. btw

€ 81,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-040-B-40-B
Grootte
40
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
99 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm