Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-040-B-25-B

  • ERIKS:14736006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,37/ stukexcl. btw

€ 93,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NR
Code
NR-040-B-25-B
Grootte
40
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
99 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm