Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-630-E-06-B/4

  • ERIKS:14735998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,45/ stukexcl. btw

€ 388,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-630-E-06-B/4
Grootte
630
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
60.3 mm
Buitendiameter
99.7 mm