Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-630-E-03-B/4

  • ERIKS:14735997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 332,95/ stukexcl. btw

€ 402,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-630-E-03-B/4
Grootte
630
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
60.3 mm
Buitendiameter
99.7 mm