Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-630-B-100-B

  • ERIKS:14735994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 291,66/ stukexcl. btw

€ 352,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-630-B-100-B
Grootte
630
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
60.3 mm
Buitendiameter
99.7 mm