Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-400-F-25-B/4-055176

  • ERIKS:14735992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,49/ stukexcl. btw

€ 453,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-400-F-25-B/4-055176
Grootte
400
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm