€ 191,38/ stukexcl. btw
€ 231,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NL |
Code | NL-400-E-06-B/4 |
Grootte | 400 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 6 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 399 mm |
Inwendige diameter | 40.2 mm |
Buitendiameter | 79.8 mm |