Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-250-K-25-B

  • ERIKS:14735982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,74/ stukexcl. btw

€ 299,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-250-K-25-B
Grootte
250
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm