Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-250-F-06-B/4

  • ERIKS:14735975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 316,92/ stukexcl. btw

€ 383,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-250-F-06-B/4
Grootte
250
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm