Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-250-E-16-B/4

  • ERIKS:14735972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,23/ stukexcl. btw

€ 152,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-250-E-16-B/4
Grootte
250
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm