€ 184,99/ stukexcl. btw
€ 223,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NL |
Code | NL-160-F-16-B/4 |
Grootte | 160 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 16 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 159 mm |
Inwendige diameter | 40.2 mm |
Buitendiameter | 79.8 mm |