Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-160-F-03-B/4

  • ERIKS:14735966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,34/ stukexcl. btw

€ 287,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-160-F-03-B/4
Grootte
160
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
159 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm