Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-160-E-16-B/4

  • ERIKS:14735965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,81/ stukexcl. btw

€ 103,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-160-E-16-B/4
Grootte
160
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
159 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm