Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-1000-E-25-B/4

  • ERIKS:14735950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 417,56/ stukexcl. btw

€ 505,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-1000-E-25-B/4
Grootte
1000
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
629 mm
Inwendige diameter
60.3 mm
Buitendiameter
99.7 mm