€ 456,44/ stukexcl. btw
€ 552,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NL |
Code | NL-1000-E-03-B/4 |
Grootte | 1000 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 629 mm |
Inwendige diameter | 60.3 mm |
Buitendiameter | 99.7 mm |