Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-1000-B-40-B

  • ERIKS:14735945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 473,96/ stukexcl. btw

€ 573,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-1000-B-40-B
Grootte
1000
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
629 mm
Inwendige diameter
60.3 mm
Buitendiameter
99.7 mm