Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-100-F-16-B/4

  • ERIKS:14735959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,02/ stukexcl. btw

€ 165,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-100-F-16-B/4
Grootte
100
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm