Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-063-K-25-B

  • ERIKS:14735943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,17/ stukexcl. btw

€ 49,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-063-K-25-B
Grootte
63
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
159 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm