Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-063-F-25-B/4

  • ERIKS:14735941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,78/ stukexcl. btw

€ 148,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-063-F-25-B/4
Grootte
63
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
159 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm